Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00205 Kabelbinder Polyamid Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00205 Kabelbinder Polyamid Gelb
Hellermann Tyton 109-00205 Kabelbinder Polyamid Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469873
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00205
EAN/GTIN:
     4031026410470
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Gelb
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Zugspannung (daN)
530
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,31*
€ 89,6189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,18*
€ 73,9942
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
109-00202
ab € 62,15*
Zubehör
HellermannTyton
109-00204
ab € 49,903*
Zubehör
HellermannTyton
109-00203
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.