Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9405390 Kleiderbügel Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9405390 Kleiderbügel Schwarz, Edelstahl
MAUL 9405390 Kleiderbügel Schwarz, Edelstahl
MAUL 9405390 Kleiderbügel Schwarz, Edelstahl
MAUL 9405390 Kleiderbügel Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469076
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9405390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Holzkleiderbügel
  • Moderne Standgarderobe für das Büro und den Privatbereich
  • Platzsparende Unterbringung von Jacken, Mänteln, Taschen etc.
  • Sicherer Stand durch schweren Rundfuß
  • Lieferung nur in Deutschland und Österreich
  • Standgarderobe aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Säule Ø 3,8 cm
  • Höhe ca. 1,74 m
  • Kleiderstange, ca. 50 cm, für insgesamt 6 Kleiderbügel
  • Inklusive 6 Kleiderbügel, 44 cm (Art.-Nr. 945 14 90): Schonend für die Kleidung dank abgerundeter Schulterablage
  • Kleiderstange mit Abstandhaltern aus Kunststoff für Kleiderbügel
  • Kleiderbügel können nicht verrutschen und hängen immer am selben Platz
  • Mit Schirmhalter, Ø ca. 24 cm, für bis zu 6 Schirme
  • 5 kg schwerer Metallfuß, Ø 38 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1740 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Aufhänger
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.