Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Gluefix Heißklebepistole Rot 175 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL Gluefix Heißklebepistole Rot 175 W
STEINEL Gluefix Heißklebepistole Rot 175 W
STEINEL Gluefix Heißklebepistole Rot 175 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30468808
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     333911
EAN/GTIN:
     4007841333911
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Kreativ-Werkzeug. Heißklebepistole Gluefix, für kreatives Arbeiten, Basteln und Dekorieren, günstiges Einstiegsgerät, besonders handlich und leicht, ergonomische Form. Für alle gängigen Ø 11 mm Klebesticks geeignet. Das Einstiegsmodell für kreatives Arbeiten. Für alle, die gern kreativ gestalten, basteln und dekorieren, ist die Gluefix die perfekte Heißklebepistole. Das Einstiegsmodell im modernen Design überzeugt durch seine schlanke und ergonomische Form, liegt wunderbar leicht in der Hand und ist intuitiv zu bedienen. Dank dieser einmaligen Eigenschaften steht präzisem Arbeiten mit der Gluefix nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
13 g/min
Aufwärmzeit (min.)
420 s
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit (max.)
8 min
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
175 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
303 g
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,31*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.