Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor M-32CD CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor M-32CD CD-Player Schwarz
Monacor M-32CD CD-Player Schwarz
Monacor M-32CD CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30463054
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     M-32CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
cd-player standgeräte
M-32CD

CD-Spieler-Modul mit „Anti-Schock-System” und MP3-Wiedergabe
- Slot-In-Lademechanismus
- USB-Anschluss für externe Speichermedien
- Zufallswiedergabe, Wiederholfunktion
- Titelprogrammierung
- Lieferung inklusive Fernbedienung
- Stromversorgung DC 12 V/800 mA
- Abmessungen 174 x 52 x 160 mm
- Einbauöffnung 155 x 50 x 150 mm
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
Stromversorgung - Eingang Spannung
12 V
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energiebedarf
800 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Tiefe
160 mm
Höhe
52 mm
Breite
174 mm
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
THD, totalklirren
0.1 %
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Kanaltrennung
60 dB
Programmierfunktionen
Ja
Wiedergabemodi
zufällig, Wiederholung
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.