Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line ARM-880RC Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line ARM-880RC Schwarz Konferenzmikrofon
IMG Stage Line ARM-880RC Schwarz Konferenzmikrofon
IMG Stage Line ARM-880RC Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30463034
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     17.3810
EAN/GTIN:
     4007754231694
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
143 mm
Mikrofongewicht
1660 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Energieverbrauch
65 mA
Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
17.3820
ab € 222,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.