Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ZP 50 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ZP 50 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Wiha ZP 50 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455813
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32344
EAN/GTIN:
     4010995323448
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
35° winklig gebogen, mit ca. 2 mm breiter Spitze, geformtes Greifende für Ø 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Länge (mm)
117 mm
Merkmale
Material
Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.