Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0809370 Herst.-Nr.: 231-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.5 mm | | Tiefe | 26.45 mm | | Höhe | 14.3 mm | | Gewicht | 0.283 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,56* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 3,20* | € 4,84* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 3,52* | € 5,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 3,63* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|