Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300245225 Halogenlampe 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300245225 Halogenlampe 50 W
Osram 4050300245225 Halogenlampe 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454145
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300245225
EAN/GTIN:
     4050300245225
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Signallampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Lichtleistung
350 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46.6 g
Energie
Eingangsspannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Höhe
52 mm
Tiefe
53 mm
Breite
52 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.