| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30453546 Herst.-Nr.: 4050300456843 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 200 h | | Äquivalente Glühlampenleistung | 150 W | | Farbtemperatur | 3300 K | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 34.67 g | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | E | Energie | Eingangsspannung | 21 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, LED Niedervolt Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogenstab 150w, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3 |
| | |
| |