Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UAS-DB9M-02 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UAS-DB9M-02 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Gembird UAS-DB9M-02 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Gembird UAS-DB9M-02 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30366358
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UAS-DB9M-02
EAN/GTIN:
     8716309085908
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.