Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNNE 32-55-EF TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNNE 32-55-EF TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
SUNNE 32-55-EF TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
SUNNE 32-55-EF TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30362091
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     32-55-EF
EAN/GTIN:
     6956745152839
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.