Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDRC1DBP Radio Uhr Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDRC1DBP Radio Uhr Schwarz, Silber
Sony XDRC1DBP Radio Uhr Schwarz, Silber
Sony XDRC1DBP Radio Uhr Schwarz, Silber
Sony XDRC1DBP Radio Uhr Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30358354
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRC1DBP
EAN/GTIN:
     4548736007598
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
sony digitalradio
Mit diesem tragbaren DAB-Uhrenradio können Sie Ihre Lieblingssender auch unterwegs hören. Dank der fünf voreingestellten Sender finden Sie Ihre gewünschten Inhalte schnell und unkompliziert. Dank der Überbrückungsbatterie können Sie das Radio immer und überall hin mitnehmen. Die dimmbare LCD-Anzeige des Uhrenradios wird Ihnen nicht den Schlaf rauben. Lassen Sie sich entweder vom Radio oder Signaltönen wecken.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174.928 - 239.2 MHz
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.9 mm
Tiefe
101.4 mm
Höhe
101.6 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lautstärkeregler
Digital
Anzahl der Weckzeiten
2
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Kalender
Ja
Master-Klangregelung
Ja
Eingangsspannung
230 V
Pufferbatterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.