Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400042 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400042 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 G
Müller-Licht 400042 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30357340
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400042
EAN/GTIN:
     4018412325112
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
2 g
Leistungen
Lampenleistung
1.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
70 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
58.333 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
90 mA
Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.