BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 3.0 |
| BIOS-Funktionen | PCI 2.2, Plug & Play |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 2 |
| PCI-Express x16-Slots | 2 |
Prozessor | Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 4 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Systembus-Rate | 9.6 GT/s |
| Maximaler Cache | 45 MB |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E7-8800 |
Energie | Stromversorgung | 1400 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 15 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 30 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 117 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 709 mm |
| Höhe | 89 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA II Anschlüsse | 8 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| LAN-Controller | Intel® X540 |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |