Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800550 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800550 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 0800550 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30344824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800550
EAN/GTIN:
     4046356606707
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
    - Optisch sehr hochwertiges Erscheinungsbild
    - Im Temperaturbereich von -50 °C bis 110 °C bis zu acht Jahre außenbeständig
    - Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLF ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1201 g
Bogenbreite
108 mm
Bogenlänge
48000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettengröße
108 x 48000 mm
Material
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.