Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D 26 W/827 energy-saving lamp G24d-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D 26 W/827 energy-saving lamp G24d-3
Osram DULUX D 26 W/827 energy-saving lamp G24d-3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30340646
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300011912
EAN/GTIN:
     4050300011912
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
  • Extrem wirtschaftlich
    - Gute Lichtqualität
    - Extrem hohes Lumenpaket
    - Lange Service-Lebensdauer
    - Verbesserte Maintenance

    Anwendungsgebiete
    - Büros, öffentliche Einrichtungen
    - Shops
    - Supermärkte und Warenhäuser
    - Hotels, Restaurants
    - Industrie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
172 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
T11
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.85 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.78 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.76 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.75 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
63 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62095870
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.