Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-C555-4X3 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-C555-4X3 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless DS-C555-4X3 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30333155
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-C555-4X3
EAN/GTIN:
     735029308447
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless-AV® bringt Videowand-Rollwagen auf eine völlig neue Ebene der Innovation. Diese 4x3-er Videowand-Rollwagen-Konfiguration, die auf Modularität ausgelegt ist, ermöglicht dem Benutzer die Erstellung einer einwandfreien Videowand mit Displaygrössen von 46" bis 55". Dieser modulare Videowand-Rollwagen bietet eine 8-Punkt-Mikroeinstellung, um eine präzise Displayausrichtung ohne Werkzeug zu ermöglichen. Mit einer verriegelbaren 5-Zoll-Schwenkrolle wird der Wagen sicher und einfach auf verschiedenen Bodenflächen bewegt. Der Rollwagen ist für einen schnellen Auf- und Abbau konzipiert und verfügt über eine Schnellverriegelung für Adapter, die eine automatische Verbindung mit Montageschienen ermöglicht. Medienablage und Kabelmanagement sorgen für eine elegante Erscheinung. Mit einer Gesamtgewicht- und Versandkostenreduzierung ist dieser tragbare Videowand-Rollwagen die ultimative Lösung für Videowand-Rollständer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2603 mm
Breite
4359 mm
Tiefe
916 mm
Gewicht
227000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2133 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
243000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
545 kg
Anzahl der Display unterstützt
12
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.876,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.093,33*
€ 8.441,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.041,54*
€ 8.379,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.917,46*
€ 8.231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.878,44*
€ 8.185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.876,24*
€ 8.182,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.