Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
B-Tech BT8371 152,4 cm (60") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30329379
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8371-3X3-60/BS
EAN/GTIN:
     5019318501418
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
2593 - 2794 mm
Räder
Ja
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
3505 mm
Tiefe
950 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.603,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,28*
€ 5.477,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.571,50*
€ 5.440,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.435,68*
€ 5.278,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.368,98*
€ 5.199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.363,96*
€ 5.193,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3/BS
€ 4.465,45*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3/BB
€ 4.176,17*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3-60/BS
€ 4.426,82*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3-60/BB
€ 4.422,43*
Zubehör
B-Tech
BT8370-2X2/BS
€ 2.134,10*
Zubehör
B-Tech
BT8370-2X2/BB
€ 2.003,47*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3/BB
€ 4.347,96*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3/BS
€ 4.626,41*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3-60/BB
€ 4.607,75*
Zubehör
B-Tech
BT8371-2X2/BS
€ 2.266,37*
Zubehör
B-Tech
BT8371-2X2/BB
€ 2.263,36*
Zubehör
B-Tech
BT8372-2X2/BS
€ 1.941,01*
Zubehör
B-Tech
BT8372-2X2/BB
€ 1.952,91*
Zubehör
B-Tech
BT8372-3X3/BB
€ 4.165,81*
Zubehör
B-Tech
BT8372-3X3/BS
€ 4.161,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.