Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
B-Tech BT8370 152,4 cm (60") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29900810
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8370-2X2/BS
EAN/GTIN:
     5019318501319
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1898 - 2094 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
2005 mm
Tiefe
950 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.136,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,84*
€ 2.542,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,00*
€ 2.528,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,08*
€ 2.446,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,45*
€ 2.394,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,49*
€ 2.335,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3/BS
€ 4.453,80*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3/BB
€ 4.190,51*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3-60/BS
€ 4.419,60*
Zubehör
B-Tech
BT8370-3X3-60/BB
€ 4.430,59*
Zubehör
B-Tech
BT8370-2X2/BB
€ 1.993,84*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3/BB
€ 4.351,69*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3/BS
€ 4.616,79*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3-60/BB
€ 4.483,89*
Zubehör
B-Tech
BT8371-2X2/BS
€ 2.267,50*
Zubehör
B-Tech
BT8371-2X2/BB
€ 2.270,51*
Zubehör
B-Tech
BT8371-3X3-60/BS
€ 4.602,63*
Zubehör
B-Tech
BT8372-2X2/BS
€ 1.948,65*
Zubehör
B-Tech
BT8372-2X2/BB
€ 1.920,73*
Zubehör
B-Tech
BT8372-3X3/BB
€ 4.169,47*
Zubehör
B-Tech
BT8372-3X3/BS
€ 4.175,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.