| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30294968 Herst.-Nr.: 55310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wer den Bodenwischer Combi M micro duo von Leifheit bestellt, der profitiert von seiner doppelten Reinigungskraft. Denn dieser ist mit einem 2-Faser-Wischbezug ausgestattet, der eine extra gründliche Reinigung garantiert. Die leicht hervorstehenden Spezialborsten entfernen den Schmutz aus jeder Fuge zwischen den Fliesen und erreichen bei strukturierten Oberflächen Vertiefungen problemlos. Die Mikrofasern des Leifheit Wischers nehmen Schmutz und Wasser dank ihrer mikroskopisch kleinen Zwischenräume und großen Oberfläche optimal auf. Besonders praktisch ist der 33 cm breite Rundumwischbezug, denn dieser reinigt Ecken und Kanten in einem Schritt direkt mit. Der 140 cm lange Stiel ist mit dem Click-System ausgestattet und somit mit anderen Leifheit Click-System Produkten kombinierbar. Selbstverständlich ist dieser flach abwinkelbar und passt so problemlos unter Möbel. Das 360°-Gelenk ermöglicht das Wischen in Schlangenlinien. Nach dem Putzen darf der Wischbezug des Bodenwischers Combi M mirco duo bei 60 °C in die Waschmaschine. Kombinierbar ist der Wischer mit dem Eimer und Sieb Combi von Leifheit. So sind kein lästiges Bücken oder Kontakt der Hände mit dem Schmutzwasser mehr nötig. Denn der Bodenwischer kann einfach im Sieb ausgepresst werden. Weitere Informationen: Merkmale | Reinigen der Oberflächen | Laminat, Kacheln | | Moppkopfmaterial | Faser | | Produktfarbe | Grau, Türkis | | Reinigungstuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop |
| | |
| |