| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30218928 Herst.-Nr.: 00132481 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - perfekt für unterwegs dank Headset-Funktion - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt - passive Geräuschunterdrückung schirmt Geräusche von außen ab - Silikon-Ohrpolster in S, M und L für festen und bequemen Halt
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Benutzerhandbuch | Ja | Lieferumfang | Extra Ohrknöpfe | Ja | Kopfhörer | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 92 dB | | Treibereinheit | 10 mm | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Produktfarbe | Grau | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Track <, Ortung > | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Frequenz | 50 - 12000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer |
| | |
| |