Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96621C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96621C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Clairefontaine 96621C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30132224
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96621C
EAN/GTIN:
     3329680966213
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Format
A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96623C
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.