Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96623C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96623C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Clairefontaine 96623C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30131049
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96623C
EAN/GTIN:
     3329680966237
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96621C
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.