Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3100397 Herst.-Nr.: 472193 EAN/GTIN: 7322540656299 |
| |
|
| | |
| Das Tork SmartOne® Mini Toilettenpapiersystem hilft mit seiner einzigartigen, hygienischen Einzelblattentnahme, den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo Toilettenpapierspendern um bis zu 40 % zu reduzieren. So sind mehr Toilettengänge pro Rolle möglich. Je nach Wahl des Tork SmartOne Mini Spenders eignen sich die Tork SmartOne® Mini Toilettenpapierrollen für anspruchsvolle Waschraumumgebungen mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Rollenlänge | 111.6 m | | Bogenlänge | 180 mm | | Rollenbreite | 134 mm | | Rollendurchmesser | 149 mm | | Kerndurchmesser | 44 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel | Merkmale | Anzahl der Schichten | 2 | | Bögen pro Rolle | 620 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 12 | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 2,935* | € 3,805* | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,06167* | € 3,96167* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 3,065* | € 4,095* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,22* | € 4,38584* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,405* | € 4,59084* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|