Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 450M Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30119639
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4074201
EAN/GTIN:
     0043859703227
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350.8 mm
Tiefe
260.4 mm
Höhe
565.2 mm
Gewicht
10390 g
Verpackungsbreite
396.9 mm
Verpackungstiefe
295.3 mm
Verpackungshöhe
579.4 mm
Paketgewicht
11700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
22 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2.1 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
9 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
220 mm
Mediengewicht
70 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.