Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Retrofit Infrarotlampe 4 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Retrofit Infrarotlampe 4 W LED
Synergy 21 Retrofit Infrarotlampe 4 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063597
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00022
EAN/GTIN:
     4038816997968
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GX5.3
Mit Synergy 21 LED-Spots ersetzen Sie energieintensive Halogenspots nicht nur ohne Probleme in Sachen Lichtleistung, Sie benötigen auch deutlich weniger Energie und senken die Betriebskosten. Das breite Produktportfolio bietet für jeden Anwendungszweck das richtige Leuchtmittel. Während Halogenlampen bei Dauerbetrieb im Durchschnitt nach 5 Monaten ausgetauscht werden müssen, versprechen LED-Spots eine lange Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden. Besonders geeignet sind LED-Spots unter anderem für Räume oder Bereiche, die oft und lange beleuchtet werden, wie z.B. Eingangsbereiche, Flure, Büros oder Zuhause im Wohnzimmer sowie der Küche. Wählen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe. Kaltweißes energiegeladenes Licht oder ein warmweißes Licht für angenehmes Wohlfühllicht. Die Infrarotvariante ermöglicht Ihnen völlig neue Möglichkeiten der IR-Leuchtmittel!
Weitere Informationen:
Technische Details
LED Typ
GX 5.3
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Lampentyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
60 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Energie
Eingangsspannung
17 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.