Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs CREATIVE SB BLAZE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs CREATIVE SB BLAZE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Creative Labs CREATIVE SB BLAZE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29956762
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70GH032000000
EAN/GTIN:
     5390660188275
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Power, Präzision und perfekter Sitz für ambitionierte Gamer Mit dem Gaming-Headset Creative SB Blaze können Sie sich voll und ganz aufs Spielen konzentrieren. Dieses leistungsstarke, federleichte Headset, der würdige Nachfolger eines unserer beliebtesten Gaming-Headsets, ist in jeder Hinsicht ein Top-Modell. Präzise gestimmte 40-mm-FullSpectrum-Treiber Die großen 40-mm-FullSpectrum-Neodymium-Treiber des Creative SB Blaze liefern einen unglaublich lebensechten Klang rund um Sie herum. Ob Sie in ein gefährliches Kreuzfeuer geraten oder ein wütend knurrender Oger hinter Ihnen her ist, mit diesen Treibern tauchen Sie voll und ganz ins Spiel ein. Auch im hitzigsten Gefecht immer bequem Die samtweichen Ohrpolster und der robuste, federleichte, gepolsterte Tragebügel des Creative SB Blaze sorgen für höchste Bequemlichkeit und Geräuschabschirmung. So können Sie stundenlang spielen! Glasklare Befehle Klare und deutliche Befehle sind der Schlüssel zum Sieg. Das Creative SB Blaze hat ein abnehmbares, mit einem flexiblen Bügel befestigtes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, das sämtliche unerwünschten Hintergrundgespräche und -geräusche herausfiltert. So werden Sie immer perfekt verstanden! In-Line-Fernbedienung mit Lautstärke- und Mikrofonsteuerung Passen Sie die Lautstärke während des Spiels an oder schalten Sie das Mikrofon stumm. In jeder Situation haben Sie alle benötigten Steuerfunktionen in Fingerreichweite.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.