Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 317 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943451
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     317
EAN/GTIN:
     4004182003176
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Kassenbericht 317 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Tageseinnahmen durch den Tagesabschluss. Der Kassenbericht ermöglicht Ihnen die getrennte Auflistung von Wareneinkäufen, Warennebenkosten, Geschäftsausgaben und Privatentnahmen, er weist zudem eine Vorsteuerspalte auf. Das Kassenbericht enhält 50 weiße vorgedruckte Originale mit jeweils einem gelben vorgedruckten Durchschlag und 1 Blatt Blaupapier. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,09* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1757
ab € 8,68*
Ähnlich
Avery
305
ab € 1,76*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,00*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,60*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,74*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,01*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 4,89*
Ähnlich
Avery
305-5
ab € 11,62*
Ähnlich
Avery
1743
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.