Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SK U WH:UNGESTANZT Anschlussblockmarker


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29927868
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0800129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
Polyester
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
296 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3056*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,3056* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,1256*
€ 10,85946
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,9156*
€ 10,60956
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,5356*
€ 10,15736
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,2856*
€ 9,85986
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,3056*
€ 8,69366
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.