Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 0805425 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix 0805425 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Phoenix 0805425 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906528
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0805425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
Polyester
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9376*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,9376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,6676*
€ 3,17444
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,6376*
€ 3,13874
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,4876*
€ 2,96024
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,3676*
€ 2,81744
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,2876*
€ 2,72224
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,9376*
€ 2,30574
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.