Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1007329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1007329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Phoenix 1007329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906379
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1007329
EAN/GTIN:
     4017918012885
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Material
Zellulose
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-30 - 110 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Gewicht
3900 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78947*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53947*
€ 10,16197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33947*
€ 9,92397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03947*
€ 9,56697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65947*
€ 9,11477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31947*
€ 8,71017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78947*
€ 6,88947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.