Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ETS-432TW/WS 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ETS-432TW/WS 2-Wege
Monacor ETS-432TW/WS 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906011
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.3130
EAN/GTIN:
     4007754232653
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Tonsäule
monacor tonsäule
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
813 mm
Gewicht
5500 g
Audio
RMS-Leistung
30 W
Empfindlichkeit
93 dB
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,70*
€ 735,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,51*
€ 705,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.