Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NR-254KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor NR-254KS
Monacor NR-254KS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906010
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.2480
EAN/GTIN:
     4007754206449
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
1080 g
Audio
RMS-Leistung
12 W
Musik Energie
25 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
107 dB
Frequenzbereich
600 - 14000 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.