Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-188 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 209-188 Montage-Kit
Wago 209-188 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
bezeichnungsmaterial wago
Montagefuß; an Klemmen mit Befestigungsflansch anreihbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.96 g
Breite
5 mm
Tiefe
42.4 mm
Höhe
5.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1672*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.