Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Etikett  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Hellermann Tyton 594-41104 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     102-546319-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-41104
EAN/GTIN:
     4031026294360
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
25 µm
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
20.32 mm
Etikettenhöhe
36.5 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2520 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
63 Stück(e)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33579
63
pro Etikett
Frei Haus
ab € 0,0997*
€ 0,15446*
7 Tage
unbekannt
40
pro Blatt
€ 6,99*
ab € 3,483*
€ 5,113*
40
pro Blatt
Frei Haus
ab € 5,31825*
€ 7,55825*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Blatt
€ 7,90*
ab € 5,39775*
€ 7,61775*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 10,16*
Menge:  Etikett  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Etiketten
€ 0,15446*
€ 0,18381
pro Etikett
ab 100,001 Etiketten
€ 0,14766*
€ 0,17572
pro Etikett
ab 500 Etiketten
€ 0,13756*
€ 0,1637
pro Etikett
ab 1000 Etiketten
€ 0,13136*
€ 0,15632
pro Etikett
ab 1575 Etiketten
€ 0,12895*
€ 0,15345
pro Etikett
ab 3150 Etiketten
€ 0,12738*
€ 0,15158
pro Etikett
ab 6300 Etiketten
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Etikett
ab 2500000 Etiketten
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Etikett
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Etiketten
Mindestbestellmenge: 63 Etiketten ( entspricht € 9,73098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.