Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0817154 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0817154 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0817154 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0817154 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0817154 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817154
EAN/GTIN:
     4046356107624
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
    - Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
    - Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
    - Die Materialien EML ... sind UL gelistet
    - Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
    - Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
250 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
555 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
100 x 90 mm
Material
Polyester
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.