Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1693429 Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1693429 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix 1693429 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897064
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1693429
EAN/GTIN:
     4017918173524
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71.9 g
Außendurchmesser
20 mm
Tiefe
41.8 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1501728
ab € 232,03*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.