Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542884 Drahtverbinder M8 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1542884 Drahtverbinder M8 Metallisch
Phoenix Contact 1542884 Drahtverbinder M8 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542884
EAN/GTIN:
     4046356097826
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Außendurchmesser
14 mm
Tiefe
55 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1526525
ab € 202,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1542907
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.