Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-304 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-304 Leistungsrelais Grau
Wago 789-304 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29895475
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 90 x 55 mm
Gewicht
50.453 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 - 3000 V
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-455
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.