Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1681172 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1681172 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact 1681172 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29895438
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681172
EAN/GTIN:
     4017918157524
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.92 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
37 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.