Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0803663 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0803663 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0803663 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29895376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803663
EAN/GTIN:
     4017918007621
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Kopier-Etiketten
  • Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
    - Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
    - Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
    - Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden.
    - Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
290 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
14.28 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
15 x 9 mm
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.