Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux BELVISO Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux BELVISO Deckenbeleuchtung Weiß
Trilux BELVISO Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29829848
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6066240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3900 lm
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
622 mm
Tiefe
622 mm
Höhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5676300
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.