Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-215300 Herst.-Nr.: 130-00019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 330 mm | | Breite | 12.5 mm | | Höhe | 1.3 mm | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 100 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,04* | € 1,55* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,57* | € 10,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,86* | € 10,70* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,56* | € 12,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,63* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|