Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
LogiLink PA0118 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29732382
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0118
EAN/GTIN:
     4052792035711
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Produktinformationen "USB Kfz Netzteil, 2x USB-Port, 10.5W + Antirutschmatte" von LogiLink Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
10.5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
15 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
iPhone/iPod/Tablet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.