Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Nova 180150 Digitale Fritteuse Aerofryer XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641631
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     02.180150.01.001
EAN/GTIN:
     8713016025722
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse

Mit dem Nova Aerofryer XL 180150 können Sie gesunde Rezepte für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, kochen und rösten. Dank 3,2 Litern Fassungsvermögen können bis zu 5 Portionen knusprige und köstliche Pommes Frites in einem Durchgang zubereitet werden. Durch das digitale Display und die 8 vorprogrammierten Einstellungen gelingt die Zubereitung im Aerofryer schnell und einfach. Der ideale Heißluftofen für typisch hektische Feierabende, an denen Sie noch ein gesundes Essen zubereiten möchten.

Heißluftfritteuse mit der neuesten Technik
Durch die einzigartige Kombination aus zirkulierender Heißluft und der perfekten Temperatur ist es mit dem Nova Digital Aerofryer XL möglich, nicht nur zu frittieren, sondern auch zu backen, zu grillen und zu braten. Durch die schnelle Luftumwälzung benötigen Sie keinerlei Fett und müssen sich nicht mehr über schlechte Gerüche ärgern. Der gleiche Geschmack, den Sie gewohnt sind, jedoch viel gesünder und noch angenehmer dazu.

Einfache Bedienung
Dank abnehmbarem Korb mit Griff lassen sich Speisen einfach und sicher servieren. Der abnehmbare Korb und die antihaftbeschichtete Schublade des Nova Digital Aerofryer XL sind spülmaschinenfest, so dass der Aerofryer im Handumdrehen gereinigt ist. Dank Anti-Rutsch-Füßen hat der Aerofryer auf fast jeder Fläche einen sicheren Stand und kann weder kippen noch verrutschen. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der Überhitzungsschutz, der dafür sorgt, dass der Aerofryer nicht zu heiß wird. Für schmackhafte und gesunde Gerichte wird die Nova Heißluftfritteuse rasch zu ihrem neuen Lieblingsküchengerät.

Vielseitig und bedienerfreundlich dank acht vorprogrammierten Einstellungen
Der Nova Digital Aerofryer XL kann auch grillen, rösten und Ihre Lieblingsgerichte backen. Die perfekte Temperatur und Garzeit ist nicht bekannt? Die Aerofryer Fritteuse hat acht vorprogrammierte Einstellungen, sodass Sie mit einem Knopfdruck sofort starten können. Wenn Sie lieber Ihre eigenen Temperaturen und Garzeiten verwenden möchten, können Sie diese am bedienungsfreundlichen Digitaldisplay mit integriertem Timer bequem einstellen. So können Sie Fleischbällchen, Brötchen und Quiche zubereiten.

Heißluft statt Öl
Sie benötigen nur ganz wenig oder gar kein Öl, da für die Zubereitung der Pommes Frites, für das Fleisch, den Fisch und das Gemüse heiße Luft zum Zirkulieren gebracht wird. Bei frischen Kartoffeln empfiehlt es sich, einen Esslöffel Öl zuzugeben, damit die Kartoffeln etwas knuspriger werden. Das Gerät kann auch Gerichte aufwärmen, ohne dass diese wie bei einer Mikrowelle austrocknen.

Lieferumfang:
Nova Digital Aerofryer XL, Grillrost, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Nova XL Aerofryer:Grillen, braten und backen Sie Ihre Lieblingsgerichte mit weniger Kalorien, jedoch mit dem gleichen Aroma und der gleichen Konsistenz wie bei einer herkömmlichen Fritteuse Zubereitung der Zutaten nur mit heißer Luft dank Highspeed-KonvektionstechnologieEinfache Bedienung, einstellbare Temperaturregelung, integrierter Timer und digitales BedienfeldDank des großen Fassungsvermögens (3,2 l) genügend Pommes Frites für 5 Portionen in einem DurchgangDie herausnehmbaren und spülmaschinenfesten Teile sind einfach zu reinigen

Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Low-Fat-Frittieren
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.