Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus Funk-Wecker digital ohne 2x AAA Batterien 7,1x12x4,8cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus Funk-Wecker digital ohne 2x AAA Batterien 7,1x12x4,8cm anthrazit
Mebus Funk-Wecker digital ohne 2x AAA Batterien 7,1x12x4,8cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635231
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     51460
EAN/GTIN:
     4017805514607
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • 2-zeilige LCD-Anzeige
  • Vollautomatische Einstellung
  • Temperaturanzeige °C / °F
  • 12/24 Std.-Anzeige
  • Weckwiederholung
  • Mondphasenanzeige
  • Maße: 7,1 x 12 x 4,8 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
71 mm
Tiefe
48 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Anthrazit
Temperaturmesseinheit
F,°C
Wecker
Ja
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.