Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMMB-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMMB-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Panorama Antennas LGMMB-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29577496
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMMB-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738164248
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
LTE Antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.960 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Durchmesser
176 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.