Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT 460 Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 460 Wecker Schwarz
Technoline WT 460 Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29524848
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 460
EAN/GTIN:
     4029665004600
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radiowecker
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Höhe
87 mm
Tiefe
40 mm
Energie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Weckzeiten
2
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Digital
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.