Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
WMF 09.4765.2000 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29209970
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     09.4765.2000
EAN/GTIN:
     4000530471000
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Damit gehaltvolle Weine ihr volles Aroma entwickeln können, werden sie gerne aus der Flasche in einen Dekanter umgefüllt. Bei diesem sog. Dekantieren läuft der Wein großzügig in den Dekanter und wird dabei bereits mit Sauerstoff angereichert. Der Dekanter hat eine bauchige Form, welche dem Wein viel Oberfläche zur Aufnahme von weiterem Sauerstoff verschafft. Durch den schlanken Dekanter-Flaschenhals kann die Luft dosiert zirkulieren, ohne dass das Bukett entweichen kann. Dekantieren kommt aus dem Französischen und beudetet "abklären, abgießen". Lange Zeit dekantierte man ausschließlich reife, gut gelagerte Rotweine, um sie von ihrem Depot zu trennen. Heute werden auch junge Rotweine und bestimmte Weißweine wie Chardonnay oder Riesling gern dekantiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.