Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.1506 Wecker Mechanischer Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1506 Wecker Mechanischer Wecker Grau
TFA-Dostmann 60.1506 Wecker Mechanischer Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28583569
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1506
EAN/GTIN:
     4009816025609
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), Hintergrundbeleuchtung, fluoreszierende Zeiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
107 mm
Tiefe
52 mm
Gewicht
131 g
Abmessungen (BxTxH)
110 x 52 x 107 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Mechanischer Wecker
Produktfarbe
Grau
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.